アルミ ブロック 冷却のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
148件の「アルミ ブロック 冷却」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却プレート」、「アルミブロック」、「瞬間解凍皿クイックプレート」などの商品も取り扱っております。


クールプレート アズワンランキング3位
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20材質プレート/アルミニウム質量(kg)約1.8電源AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)プレート寸法(mm)150×150本体サイズ(mm)150×150×72アズワン品番1-5951-31
1個
84,700税込93,170
当日出荷

ヒートシンク アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング4位
アーテック[学校教材・教育玩具]ヒートシンク
ペルチェ素子に温度差を与え発電する実験に最適です。細かくフィンが切られているので、効率良く実験できます。 ペルチェ素子に温度差を与え発電する実験で、ペルチェ素子の片面に熱エネルギーを効率良く伝えることができます。材質:アルミ。サイズ:37×37×24mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質アルミ寸法(mm)40×40×25質量(g)27
1個
619税込681
当日出荷

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ30mm Namekawa(滑川軽銅)ランキング5位
冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)


本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)厚さ(mm)0.13寸法(mm)120×250黒色(表面)使用環境温度(℃)-25~120使用環境湿度(%)0~85熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,798税込3,078
当日出荷

アルミ切削加工で作られており、アイスバスケットに入れて急速冷却ができます。0.2ml(24本)、0.5ml(5本)、1.5ml(24本)立てられます
種別PCRマルチアズワン品番62-0891-21
1個
26,980税込29,678
8日以内出荷

発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
1個
2,298税込2,528
当日出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)アルミブロックABR-96PLT
クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。
仕様適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート材質アルミニウム質量(g)約630型番ABR-96PLT耐冷温度(℃)-196サイズ(mm)123×85×25アズワン品番2-7744-11
1個
41,900税込46,090
当日出荷

スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×343×115付属品交換プラグ材質ステンレス及びアルミ質量(kg)8.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)200プレート寸法(mm)485×285温度調節範囲(℃)プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御冷却器ペルチェ素子(75W×3)TKG品番9-1639-0301TKG品番(2017)6-1535-0301
1個
239,800税込263,780
3日以内出荷

熱伝導率が高く、氷との接地面が少なくてもブロック全体を冷やすことができます。しっかり冷えるディープタイプで、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的な冷却により、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミネーションの心配がありません。保冷剤による冷却もできます。
1個
41,980税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイスアルミブロック
クラッシュアイス直挿しと比べて、チューブ内のサンプルを迅速かつ安定して冷却できます。間接的に冷却しますのでチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。PCRの前処理用にも適しています。
架数12種別ABR-12-05 12本立てアズワン品番3-5366-01
1個
23,000税込25,300
当日出荷

1個
11,980税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~105電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.2℃
1個
134,000税込147,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンプルを均一に冷却!アイス上や保冷剤による冷却で試料の温度を一定に維持します。アイスとの接触によるコンタミを防止します。均一な冷却が可能です。
仕様収納チューブ数(mL):0.2/64本、1.5/50本材質アルミニウム合金寸法(mm)155×150×20耐冷温度(℃)-196℃アズワン品番4-742-01
1個
17,700税込19,470
当日出荷


冷凍食品からお肉、お魚まで素早く解凍 食材をのせるだけで電気もガスも不要
材質アルミニウム、エージータフ加工板厚(mm)4外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×185×15
1個
4,998税込5,498
当日出荷

アズワンヒートシンク
RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
材質アルミニウムサイズ(mm)14×14×6アズワン品番4-189-11
1個
89税込98
当日出荷